105784AF https://www.bdiexpress.com/medias/INDEATCLUTCH-PNEU-CB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJoaVppOHhNREF5T0RVME16Y3dOVEV4T0M5SlRrUkZRVlJEVEZWVVEwaGZVRTVGVlY5RFFsOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NjQxZTU3YTIyZDYxZjIxN2QxYmE5MzRmNDg1NGI0NTQzNTIzY2Q5ZTk0NTY4MTNkY2E3NjcwNWJlMjlkZjI3
17837326 气动式离合器和制动器 

AIRFLEX AIRFLEX

105784AF

描述

AIRFLEX 105784AF

Clutch; Pneumatic Activation; Tapered|Bushed Bore; Shaft Input; Shaft Output; Uses Bushing Mount; Static Torque 10187.5Lb-in at 75psi

制造商部件号

105784AF

BDI部件号
17837326

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EATON
最低订购量
重量 / Kilogram
39.92
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Tapered | Bushed
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
安装形式
Uses Bushing
扭矩
Static Torque 10187.5Lb-in at 75psi
产品类型
Friction Shoe
启动/返回
Air
品名
AIRFLEX
产品系列
CB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
压力
110psi
应用
Can Making Machinery | Commercial Laundry Equipment | Metal Forming | Oil and Gas | Printing | Rubber Processing | Tire Building
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Speed | Cyclic Operations | Torsion Resilient Principle Construction | Bearing Mounted Arrangement
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
105784AF
重量/磅
88
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Tapered|Bushed Bore; Shaft Input; Shaft Output; Uses Bushing Mount; Static Torque 10187.5Lb-in at 75psi
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新