https://www.bdiexpress.com/medias/INDEATBRAKEX-PNEU-DBAS-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnMVpDOHhNREF5T0RVME1USTRNREk0Tmk5SlRrUkZRVlJDVWtGTFJWaGZVRTVGVlY5RVFrRlRYMFpNUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYwMDY1MDFmZmZlMTRmYzI3ZjJmOWU4ZGViNTU5MmE3MjllNTU5MGFkZDM2MjQ3MDQ2YjgzZDdlODhkZmY4MjQ
17800974
Pneumatyczne sprzęgła i hamulce
AIRFLEX
AIRFLEX
146162FG
AIRFLEX AIRFLEX
Opis
AIRFLEX 146162FG
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted|Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 203205Lb-in
Nr. katalogowy
146162FG
Nr kat. BDI
17800974
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Pneumatyczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/146162FG/p/17800974
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
430,92
UNSPSC
26112101
Grupa Produktowa BDI
C02104
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Pneumatic
Kształt Otworu
Straight | Reborable
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Not Applicable
Sposób Montażu
Flange Mounted | Minimum Plain Bore
Moment Obrotowy
Static Torque 203205Lb-in
Typ Produktu
Friction Disc
Ruch/Powrót
Spring | Air
Nazwa Handlowa
AIRFLEX
Seria Produktu
DBAS
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
End
Obroty Maksymalne RPM
1500
Ciśnienie
100psi
Zastosowanie
Can Making Machinery | Draglines | Power Shovels | Conveyors | Power Presses
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Air Cooled | Large Friction Area | Minimum Adjustment for Lining Wear | Solid Brake Disc
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Nazwa
Braking System
Numer Materiałowy producenta
146162FG
Waga / LBS
950
Długi Opis
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted|Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 203205Lb-in
Średnica Pilotowa
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież