811101 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-XHW-SHFT-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmcwTnk4NE9UWXdOVFl6T1Rjd01EYzRMbXB3Wnd8ZWQ5NDgzYzlhNjVkN2VkOTQ0MTVjNWZmN2U4ODYwNTIzMTliMmE0Y2JlYTQ3ZWJkYmYyYmI5OGRlY2VhMTliNQ
456917 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

811101

描述

NEXEN 811101

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 6.997" Pilot Diameter; Maximum

制造商部件号

811101

BDI部件号
456917

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284157223
重量 / Kilogram
43.092
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 3000Lb-in
产品类型
Friction Disc
移动类型
Inching | Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
XHW
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
1200
压力
80psi
热容量
2.25HP
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Low Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
811101
重量/磅
95
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 6.997" Pilot Diameter; Maximum
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
导向直
6.997英寸 | 177.724毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新