NEXEN
NEXEN
820700
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 820700
Braking System, Air/Pneumatic; Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; Maximum Static Torque 840In-Lbs; Starting; Air | Spring; AIR CHAMP; LWB; Cylindrical Thru; 1/4" Port; 1800RPM Max Speed; 80PSI Pressure; 17HP Thermal Capacity
制造商部件号
820700
BDI部件号
456949
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/820700/p/456949
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284158145
重量 / Kilogram
7.947
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Flange Mounted | Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 840In-Lbs
产品类型
Friction Facing | Drive Disc
移动类型
Starting
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
LWB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
1800
压力
80PSI
热容量
17HP
应用
Soft Start | Overload Protection
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
重量/磅
17.5
详细描述
Braking System, Air/Pneumatic; Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; Maximum Static Torque 840In-Lbs; Starting; Air | Spring; AIR CHAMP; LWB; Cylindrical Thru; 1/4" Port; 1800RPM Max Speed; 80PSI Pressure; 17HP Thermal Capacity
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米