NEXEN
NEXEN
828119
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 828119
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 75MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 252Nm
制造商部件号
828119
BDI部件号
457326
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/828119/p/457326
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284244640
重量 / Kilogram
23.587
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 252Nm
产品类型
Friction Disc
移动类型
Stopping | Holding | Indexing
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
S
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Flange Mount
最大RPM
1800
压力
6bar
热容量
2230W
应用
Cyclic Stop Operation
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Low Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
828119
重量/磅
52
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 75MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 252Nm
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米