NEXEN
NEXEN
835195
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 835195
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 25MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; 101.549MM Pilot Diameter; Static Torque STD-483Lb-in
制造商部件号
835195
BDI部件号
456159
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/835195/p/456159
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284254809
重量 / Kilogram
6.81
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque STD-483Lb-in
产品类型
Friction Facing | Tension Control
启动/返回
Air | Spring
产品系列
TCC
贯穿轴/端
End
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
1800
压力
1 to 85psi
热容量
1.6HP
应用
Handle Paper | Foil | Film | Rubber | Plastics and Fabrics
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Air Cooled | Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Housing-Rotor Finish | Bare Cast Aluminum Caliper Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
835195
重量/磅
15
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 25MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; 101.549MM Pilot Diameter; Static Torque STD-483Lb-in
导向直
3.998英寸 | 101.549毫米
接口尺寸
0.156 英寸 | 3.962 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米