NEXEN
NEXEN
912513
NEXEN NEXEN
Opis
NEXEN 912513
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 4-1/2" Pilot Diameter; Static T
Nr. katalogowy
912513
Nr kat. BDI
457543
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Pneumatyczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/912513/p/457543
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,74
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0662284188883
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Pneumatic
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hollow Bore
Sposób Montażu
Shaft
Moment Obrotowy
Static Torque 1770 to 7060Lb-in
Typ Produktu
Tooth Clutch
Ruch/Powrót
Air | Spring
Nazwa Handlowa
AIR CHAMP
Seria Produktu
5HP-SP
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Układ Napędowy
Pilot Mount
Obroty Maksymalne RPM
3000
Ciśnienie
80psi
Zastosowanie
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Pilot Finish | Open Design | Positioning
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Numer Materiałowy producenta
912513
Waga / LBS
21.5
Długi Opis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 4-1/2" Pilot Diameter; Static T
Rozmiar Portu
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Średnica Pilotowa
4,499 Cale | 114,275 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież