923520 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUBRK-PNEU-LSCB-SHFT-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmhrWmk4eE1EYzJPREEwTkRFMk16RXdNaTlKVGtSSVQxSkRURlZDVWt0ZlVFNUZWVjlNVTBOQ1gxTklSbFJmVUVsTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyODMzOGRiMmQwMTliNGY1Yzg5YWJjMTI4MTcyM2E1ZDRjYmE0MWVjMjc0NWIzNjU3N2JhMmY1ZDU3NDJhMjk0
455113 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

923520

描述

NEXEN 923520

Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2-1/2" Pilot Diameter;

制造商部件号

923520

BDI部件号
455113

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284271790
重量 / Kilogram
4.53
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque Clutch-550Lb-in | Brake-50Lb-in
产品类型
Friction Facing
移动类型
Coast-to-Stop
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
LSCB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
300
压力
80psi
应用
Conveyors | Low Speed Application
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Machined Aluminum Finish | Open Design | Multi Plate | Splined Hub
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
923520
重量/磅
10
详细描述
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2-1/2" Pilot Diameter;
导向直
2.5英寸 | 63.5毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新