Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

927203 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-STB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1pDODRPVFl3TlRZNU1qYzRORGswTG1wd1p3fDBlNDJhMWY3ZGIyYzAyMGFkNzcxNzgzYTkwZjcyOWE2NTUzMmRjY2RhOGZiMDhjNWJmZTAyYzY4ZjA0ZDExMDQ
456337 Pneumatické spojky a brzdy 

NEXEN NEXEN

927203

Popis

NEXEN 927203

Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque Caliper-468.05Lb-i

Katalógové číslo výrobcu

927203

BDI #
456337

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
Trieda produktu – BDI
C02104
Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26112101
Váha / Kilogram
4,304
EAN
0662284233125
Meno produktu
Brake
Aktivácia
Pneumatic
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.125
Vnútorný priemer – milimetre
28.575
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hollow Bore
Uchytávacia metóda
Shaft
Priemer pilota - palce
0
Priemer pilota – milimetre
0
Profil zubu
Static Torque Caliper-468.05Lb-in | Large Piston-217.35Lb-in | Medium Piston-152.95Lb-in | Small Piston-97.75Lb-in
Typ produktu
Friction Facing | Tension Control
Ovládanie / Spiatočka
Air | Spring
Rad produktu
STB
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
Thru
Veľkosť portu - palce
0.125
Veľkosť portu – milimetre
3.175
Maximálne RPM
3600
Tlak
1 to 85psi
Tepelná kapacita
0.72HP
Aplikácia
Paper | Film | Rubber | Labels | Textiles | Laminates | Paperboard | Metal Strip | Non-Wovens | Foil | Plastics | Wire
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Air Cooled | Standard Coefficient Brake Facing | Machined Aluminum Finish | Open Design | Medium Duty | Wide Torque Range
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Podstatné meno
Braking System
Reťazec kľúčového slova
Air/Pneumatic
URL výrobcu
Číslo položky výrobcu
927203
Váha / libry
9.5
Dlhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque Caliper-468.05Lb-i

Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.

Vyhľadaj alternatívy

Obnov