Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

927231 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-STC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoaE55ODRPVFl3TlRZek9EQTJNak00TG1wd1p3fDZkZjIzZDhlNzVmZTljZjE1M2YxOTk5NWZjMjQ1MDllYjc4MTIxMGQyZjlmNTVjZGIzOTljMmY0Nzc0M2MxZDI
456357 Pneumatikus tengelykapcsolók és fékek 

NEXEN NEXEN

927231

Leírás

NEXEN 927231

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 4.873" Pilot Diameter; Static T

Anyagszám

927231

BDI anyagszám
456357

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
24,779
EAN
0662284238489
Termékcsoport - BDI
C02104
Termék neve
Clutch
Aktiválás
Pneumatic
Furatprofil
Straight | Finished
Bemenet típusa
Hollow Bore
Kimenet típusa
Hollow Bore
Rögzítési mód
Shaft
Nyomaték
Static Torque Caliper-3645.5Lb-in | Large Piston-1555.95Lb-in | Medium Piston-1242Lb-in | Small Piston-968.3Lb-in
Terméktípus
Friction Facing | Tension Control
Aktiválás/visszaállás
Air | Spring
Terméksorozat
STC
Ház típusa
Cylindrical
Tengely végig/vége
Thru
A meghajtás elrendezése
Pilot Mount
Maximális RPM
2400
Nyomás
1 to 85psi
Hőkapacitás
3HP
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Air Cooled | Standard Coefficient Clutch Facing | Machined Aluminum Finish | Open Design
Kategória - BDI
Clutches and Brakes
Harmonizált tarifakód
8483.60.40.40
Főnév
Clutch
Kulcsszó karaktersor
Pneumatic
A gyártó URL-je
Gyári tételszám
927231
Súly / LBS
54.7
Hosszú leírás
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 4.873" Pilot Diameter; Static T
Furat
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Belső átmérő
4,873 hüvelyk | 123,774 milliméter
Nyílásméret
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés