NEXEN
NEXEN
928800
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 928800
Assembly, Braking Clutch; Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Rough Bore; Shaft Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; Maximum Static Torque 415In-Lbs; Starting; Air; AIR CHAMP; MOU; Cylindrical Thru; 56C; 1800RPM Max Speed; 0.23HP Thermal Capacity
制造商部件号
928800
BDI部件号
455886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/928800/p/455886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284166768
重量 / Kilogram
5.897
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Rough
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
安装形式
C-Face | Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 415In-Lbs
产品类型
Friction Facing
移动类型
Starting
启动/返回
Air
品名
AIR CHAMP
产品系列
MOU
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架尺寸
56C
最大RPM
1800
热容量
0.23HP
应用
Soft Start | Overload Protection
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
重量/磅
13
详细描述
Assembly, Braking Clutch; Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Rough Bore; Shaft Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; Maximum Static Torque 415In-Lbs; Starting; Air; AIR CHAMP; MOU; Cylindrical Thru; 56C; 1800RPM Max Speed; 0.23HP Thermal Capacity
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米