964918 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-SBP-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmcyWXk4eE1EYzJPREV3TXpVM01UUTROaTlKVGtSSVQxSkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlUUWxCZlJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg1OTk2ZDVkZjJhYTkyMzE4OGFmYWJkMmUzMGZjNjQ4YjBlYzcxZWM3ZmNkMWVkMGRlZDcxMGY4ZjFmNjAwOWQ
461895 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

964918

描述

NEXEN 964918

Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 32MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; 130.048MM Pilot Diameter;

制造商部件号

964918

BDI部件号
461895

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284263443
重量 / Kilogram
7.031
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
Flange Mounted | Shaft
扭矩
Minimum Static Torque 45Nm
产品类型
Friction Facing
移动类型
Holding | Stopping
启动/返回
Spring | Air
品名
ECLIPSE
产品系列
SBP
壳体形状
Flanged
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Flange Mount
最大RPM
10000
压力
100psi
应用
Servo Motor
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Black Anodized Finish | Enclosed Design | Zero Backlash | Low Inertia | Torsionally Stiff | High Dynamic Torque | Clamp Collar Coupling
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
964918
重量/磅
15.5
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 32MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; 130.048MM Pilot Diameter;
导向直
5.12英寸 | 130.048毫米
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新