https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-PNEU-POR-L-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJoa1pDOHhNRGN6TVRNMk9EZzBNVEkwTmk5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVRTVGVlY5UVQxSmZURjlUU0VaVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmMyZjIwM2FhNGY3NDE0ODE2NjdmMDRlYTQwNWRiNWJkNTk0ZmZkMmI3M2E2ZGI1ZjMzNzNjOTllY2U3Y2VjOQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
POR05LBLP20
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR POR05LBLP20
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3-5/8" Pilot Diameter; Static Torque 850 to 2900Lb-in
Anyagszám
POR05LBLP20
BDI anyagszám
168233
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/Pneumatikus-tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/POR05LBLP20/p/168233
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111911
Súly / Kilogramm
13,154
EAN
0781711359365
Termékcsoport - BDI
C02104
Termék neve
Clutch
Aktiválás
Pneumatic
Furatprofil
Straight | Finished
Bemenet típusa
Hollow Bore
Kimenet típusa
Hollow Bore
Rögzítési mód
Shaft
Nyomaték
Static Torque 850 to 2900Lb-in
Terméktípus
Ball Detent
Mozgástípus
Jogging | Indexing
Aktiválás/visszaállás
Air | Spring
Terméksorozat
POR
Ház típusa
Cylindrical
Tengely végig/vége
Thru
A meghajtás elrendezése
Pilot Mount
Forgásirány
Bidirectional
Maximális RPM
1800
Alkalmazás
Mechanical Power Transmission Equipment
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Position Automatic Engagement | Flight Torque Control | Limit Switch Actuating Mechanism | Limited Shaft | Basic Bolt Pattern
Kategória - BDI
Clutches and Brakes
Harmonizált tarifakód
8483.60.40.40
Főnév
Clutch
Kulcsszó karaktersor
Pneumatic
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyári belső szám
35936
Súly / LBS
28.9
Hosszú leírás
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3-5/8" Pilot Diameter; Static Torque 850 to 2900Lb-in
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Belső átmérő
3,625 hüvelyk | 92,075 milliméter
Nyílásméret
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés