POR09FCHM55M55 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-PNEU-POR-FC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJoak9TOHhNRGN6TVRNMk9UTTJOVFV6TkM5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVRTVGVlY5UVQxSmZSa05mVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMjM2ODYwN2U4ZDZlZjE1ZjdlYmNlNTE4NjQ5OGZlNjQ4MDhlYjAyY2Q4Njc2MWVmMzJkZTMxOTNjMTQxYjVl
183966 气动式离合器和制动器 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

POR09FCHM55M55

描述

BOSTON GEAR POR09FCHM55M55

Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 55MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 155.702MM Pilot Diameter; Static Torque 5800 to 17800Lb-in

制造商部件号

POR09FCHM55M55

BDI部件号
183966

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0884107136103
重量 / Kilogram
78.97
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 5800 to 17800Lb-in
产品类型
Ball Detent
移动类型
Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Spring
产品系列
POR
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
旋转方向
Bidirectional
最大RPM
1200
应用
Mechanical Power Transmission Equipment
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Position Automatic Engagement | Flight Torque Control | Limit Switch Actuating Mechanism | Full Shaft | Flexible Coupling
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商内部编号
Z00289
重量/磅
174
详细描述
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 55MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 155.702MM Pilot Diameter; Static Torque 5800 to 17800Lb-in
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
导向直
6.13英寸 | 155.702毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新