https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-PNEU-POR-F-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnMk1pOHhNRGN6TVRNMk56TXpNemt4T0M5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVRTVGVlY5UVQxSmZSbDlUU0VaVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTRjOThmYzRmMjc4MGEyN2NkZWVmNzFlMDkzYTZkZmViOTM3NGRlMzY5YTU1ODc4NWU0YmFjMGI2ZmY1NmU0NQ
160314
Pneumatyczne sprzęgła i hamulce
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
POR09FRHP50P56
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR POR09FRHP50P56
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 3-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 5-1/4" Pilot Diameter; Static Torque 5800 to 17800Lb-in
Nr. katalogowy
POR09FRHP50P56
Nr kat. BDI
160314
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Pneumatyczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/POR09FRHP50P56/p/160314
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111500
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0781711071823
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Pneumatic
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
3.125
Otwór Metryczny
79.375
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hollow Bore
Sposób Montażu
Shaft
Moment Obrotowy
Static Torque 5800 to 17800Lb-in
Typ Produktu
Ball Detent
Rodzaj Ruchu
Jogging | Indexing
Ruch/Powrót
Air | Spring
Seria Produktu
POR
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Układ Napędowy
Pilot Mount
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Obroty Maksymalne RPM
1200
Zastosowanie
Mechanical Power Transmission Equipment
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Position Automatic Engagement | Flight Torque Control | Limit Switch Actuating Mechanism | Full Shaft | Rigid Coupling
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Pneumatic
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7182
Waga / LBS
118
Długi Opis
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 3-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 5-1/4" Pilot Diameter; Static Torque 5800 to 17800Lb-in
Rozmiar Portu
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Pilotowa
5,25 Cale | 133,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież