https://www.bdiexpress.com/medias/INDSTBBRAKEX-EL-56000-CFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnM01DOHhNREF5T0RVMU1qQTVNemN5Tmk5SlRrUlRWRUpDVWtGTFJWaGZSVXhmTlRZd01EQmZRMFpCUTBWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMDIyNGRjYjAzNGQzMWEwYjAyZDdhYjA4MmViYWUyOTNlMmJiZTIzM2Q2MjBmMmE0NGEyM2Q2YzM1M2QyYWU5
19245841
Elektromos tengelykapcsolók és fékek
STEARNS BRAKE
STEARNS BRAKE
1-056-011-00-BPF
STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
Leírás
STEARNS BRAKE 1-056-011-00-BPF
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 115/208-230VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 3Lb-ft
Anyagszám
1-056-011-00-BPF
BDI anyagszám
19245841
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/Elektromos-tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/1-056-011-00-BPF/p/19245841
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26112105
Súly / Kilogramm
4,08
EAN
0662327950200
Termékcsoport - BDI
C02104
Termék neve
Brake
Aktiválás
Electrical
Furatprofil
Straight | Finished
Bemenet típusa
Hollow Bore
Kimenet típusa
Not Applicable
Rögzítési mód
C-Face | Shaft
Névleges feszültség
115/208-230VAC
Forgásirány
Bidirectional
Zárógyûrûk száma
0
Nyomaték
Static Torque 3Lb-ft
Terméktípus
Friction Disc
Mozgástípus
Stopping | Holding
Aktiválás/visszaállás
Solenoid | Spring
Terméksorozat
56000
Ház típusa
Cylindrical
Tengely végig/vége
End
Rögzítőkeret profil
NEMA 2
Rögzítőkeret mérete
56C | 143TC | 145TC
tömítettség
IP23
Áramtalanított állapot
Engagement
Frekvencia Hz
60
Fázis
Single Phase
Maximális RPM
Horizontal Up to 5000 | Vertical Up to 3600
Súrlódó lemezek száma
1
Huzalkivezetés pozíciója
Internal | External Left | External Right
Alkalmazás
Industrial | Coast Guard | Shipboard | Seawater Environments
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Splined Hub | Manually Adjusting | Adjustable Torque | Class B Insulation | CSA Certified | UL Certified
Kategória - BDI
Clutches and Brakes
Harmonizált tarifakód
8505.20.00.00
Főnév
Braking System
Kulcsszó karaktersor
Electrical
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári tételszám
105601100BPF
Súly / LBS
6
Hosszú leírás
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 115/208-230VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 3Lb-ft
Furat
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés