https://www.bdiexpress.com/medias/INDSTBBRAKEX-EL-87000-CFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoak1pOHhNREF5T0RVME16WXdOamd4TkM5SlRrUlRWRUpDVWtGTFJWaGZSVXhmT0Rjd01EQmZRMFpCUTBWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNTVjOWQ3NzJlMTE1ZWY0ODEyMmZkODMwZDg5MTBiMjNmZjNiYjI0ZTBkN2UyNDE3N2UyODMwNDkxNGU2M2Nm
24182427
Elektryczne sprzęgła i hamulce
STEARNS BRAKE
STEARNS BRAKE
1-087-062-B0-MNF
STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
Opis
STEARNS BRAKE 1-087-062-B0-MNF
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 575VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 75Lb-ft
Nr. katalogowy
1-087-062-B0-MNF
Nr kat. BDI
24182427
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Elektryczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/1-087-062-B0-MNF/p/24182427
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
23,56
UNSPSC
26112105
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0793699397987
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Not Applicable
Sposób Montażu
C-Face | Shaft
Wskaźnik Napięcia
575VAC
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 75Lb-ft
Typ Produktu
Friction Disc
Rodzaj Ruchu
Stopping | Holding
Ruch/Powrót
Solenoid | Spring
Seria Produktu
87000
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
End
Kształt Ramy Montażowej
NEMA 4X
Rozmiar Ramy
182TC | 184TC | 213TC | 215TC | 254TC | 256TC
Obudowa
IP55
Stan Wyłączenia
Engagement
Częstotliwość Hz
60
Faza
Single Phase
Obroty Maksymalne RPM
Horizontal Up to 4000 | Vertical Up to 3600
Ilość Tarcz Ciernych
2
Pozycja Przewodu
Internal | External Left | External Right
Zastosowanie
Industrial | Coast Guard | Shipboard
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Splined Hub | Self Adjusting | Class B Insulation | CSA Certified | ABS Certified
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Braking System
Łańcuch Słów
Electrical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
1087062B0MNF
Waga / LBS
50
Długi Opis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 575VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 75Lb-ft
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież