302349
Elektryczne sprzęgła i hamulce
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
1823-2952
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
Opis
WARNER ELECTRIC 1823-2952
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 400Lb-in
Nr. katalogowy
1823-2952
Nr kat. BDI
302349
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Elektryczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/1823-2952/p/302349
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,22
UNSPSC
26112105
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0884107309163
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hollow Bore
Sposób Montażu
Flange Mounted | Shaft
Wskaźnik Napięcia
24VDC
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 400Lb-in
Typ Produktu
Friction Disc
Rodzaj Ruchu
Holding
Ruch/Powrót
Coil | Spring
Seria Produktu
SAB
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Stan Wyłączenia
Engagement
Rezystacja Ohm
15.5Ohm
Ilość Tarcz Ciernych
0
Pozycja Przewodu
External
Zastosowanie
Parking Brake | Electric Wheelchair
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Splined Hub | Zero Backlash
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Braking System
Łańcuch Słów
Electrical
URL Producenta
https://www.warnerelectric.com
Numer Materiałowy producenta
1823-2952
Waga / LBS
7.1
Długi Opis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 400Lb-in
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież