STEARNS BRAKE
STEARNS BRAKE
2-35-0561-01-BNL
STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
描述
STEARNS BRAKE 2-35-0561-01-BNL
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Foot Mounted | Shaft Mount; 115VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 16Lb-ft
制造商部件号
2-35-0561-01-BNL
BDI部件号
24180489
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/2-35-0561-01-BNL/p/24180489
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327955328
重量 / Kilogram
10.887
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
C-Face | Foot Mounted | Shaft
额定电压:
115VAC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 16Lb-ft
产品类型
Friction Facing
移动类型
Starting | Stopping
启动/返回
Armature | Spring
品名
SUPER-MOD
产品系列
SM
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架断面
NEMA
安装架尺寸
56C | 48Y
外壳
TENV | IP54
断电状态
Disengagement
额定功率
19W
相位
Single Phase
最大RPM
2400
摩擦片数量
0
引线位置
Internal
应用
Material Handling | Printing | Paper Handling | Packaging | Machine Tools | Food Processing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Direct Coupled | UL and CSA Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
235056101BNL
重量/磅
20
详细描述
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Foot Mounted | Shaft Mount; 115VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 16Lb-ft
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米