24184205
Elektrické spojky a brzdy
STEARNS BRAKE
STEARNS BRAKE
3-20-4401S-0H-CA
STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
Popis
STEARNS BRAKE 3-20-4401S-0H-CA
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Body Mounted | Shaft Mount; 12VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 7Lb-in
Katalógové číslo výrobcu
3-20-4401S-0H-CA
BDI #
24184205
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojky-a-brzdy/Elektrick%C3%A9-spojky-a-brzdy/3-20-4401S-0H-CA/p/24184205
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26112105
Váha / Kilogram
0,5
EAN
0793699101737
Meno produktu
Brake
Aktivácia
Electrical
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
0.375
Vnútorný priemer – milimetre
9.525
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hollow Bore
Uchytávacia metóda
Body Mounted | Shaft
Hodnota napätia
12VDC
Smer otáčania
Bidirectional
Počet zastavovacích prsteňov
0
Profil zubu
Static Torque 7Lb-in
Typ produktu
Friction Disc
Typ pohybu
Holding
Ovládanie / Spiatočka
Armature | Spring
Rad produktu
320
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
Thru
Status vypnutý
Engagement
Hodnota výkonu
10W
Počet trecích diskov
1
Pozícia oloveného drôtu
External
Aplikácia
Small Gear Motors
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Commercial Duty | Long Hub | Carrier Ring Friction Disc | Class B Insulation | CR Certified | CUR Certified
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Harmonizovaný tarifný kód
8505.20.00.00
Podstatné meno
Braking System
Reťazec kľúčového slova
Electrical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
3204401S0HCA
Váha / libry
1.1
Dlhý popis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Body Mounted | Shaft Mount; 12VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 7Lb-in
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov