5370-271-219 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-UM100-DBLCFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk5MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJoalppOHhNRFkyT1Rrek5UWXlOREl5TWk5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmVlUweE1EQmZSRUpNUTBaQlEwVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWZmOWZjZmMzOTAzM2RkNmZiNjdkMDRmMjk1ZmI1NWQ3ZGZiNTZmZjE1MTdhNDA1YTQ3YzkzMGRmMjdiNGI4MQ
955217 电动离合器和制动器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

5370-271-219

描述

WARNER ELECTRIC 5370-271-219

Electrical Clutch; Straight | Finished; 5/8" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 30Lb-ft

制造商部件号

5370-271-219

BDI部件号
955217

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0786582959768
重量 / Kilogram
7.61
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
安装形式
Double C-Face | Shaft
额定电压:
90VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 30Lb-ft
产品类型
Friction Facing
移动类型
Starting
启动/返回
Coil
品名
SMOOTH-START
产品系列
UM
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架断面
NEMA
安装架尺寸
56C | 48Y
断电状态
Disengagement
额定功率
18W
电阻(欧姆)
452Ohm
最大RPM
3600
引线位置
External
应用
Auger Filler | Food Processing | Sheet Cutter
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Finned Design | Single Conduit | CSA Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
重量/磅
0
详细描述
Electrical Clutch; Straight | Finished; 5/8" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 30Lb-ft
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新