948793
Elektryczne sprzęgła i hamulce
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5401-169-371
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
Opis
WARNER ELECTRIC 5401-169-371
Brake; Electrical Activation; Straight|Finished Bore; 40MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Pilot Mounted|Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 144Lb-ft
Nr. katalogowy
5401-169-371
Nr kat. BDI
948793
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Elektryczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/5401-169-371/p/948793
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
45,85
UNSPSC
26112105
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0786582073501
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hollow Bore
Sposób Montażu
Pilot Mounted | Shaft
Wskaźnik Napięcia
24VDC
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 144Lb-ft
Ruch/Powrót
Coil
Seria Produktu
PRB-H
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Rezystacja Ohm
12.5Ohm
Obroty Maksymalne RPM
1800
Ilość Tarcz Ciernych
0
Pozycja Przewodu
External
Zastosowanie
Tension Unwind
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Braking System
Łańcuch Słów
Electrical
URL Producenta
https://www.warnerelectric.com
Numer Materiałowy producenta
5401-169-371
Waga / LBS
101
Długi Opis
Brake; Electrical Activation; Straight|Finished Bore; 40MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Pilot Mounted|Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 144Lb-ft
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież