https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUBRK-EL-CB8-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnd05DOHhNRFkyT1RrM01EZ3hOekExTkM5SlRrUlhSVXhEVEZWQ1VrdGZSVXhmUTBJNFgxTklSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdiOWYyMDBiYzJkNTRhNjYwZTJjMGUyM2ExMmEwNmEyOWE5MTgzZWI0ZWU2MWQ2ZmM2ODg1ZjNkNTA4YWVlMGQ
845233
Elektryczne sprzęgła i hamulce
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
M318-27-004
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
Opis
WARNER ELECTRIC M318-27-004
Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 40MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 24VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 2500Lb-in; 2 Stop Collars
Nr. katalogowy
M318-27-004
Nr kat. BDI
845233
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Elektryczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/M318-27-004/p/845233
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,81
Grupa Produktowa BDI
C02104
Nazwa Produktu
Clutch and Brake
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hollow Bore
Sposób Montażu
Hub
Wskaźnik Napięcia
24VDC
Kierunek Obrotów
Counter Clockwise
Liczba Pierścieni Ustalających
2
Moment Obrotowy
Static Torque 2500Lb-in
Typ Produktu
Wrap Spring
Rodzaj Ruchu
Single Revolution | Starting | Stopping
Ruch/Powrót
Solenoid
Seria Produktu
CB
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Stan Wyłączenia
Engagement
Rezystacja Ohm
39.8Ohm
Obroty Maksymalne RPM
300
Zastosowanie
Rapid Cycling Equipment | Material Handling | Packaging | Medical | Industrial | Conveyor Drive
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Adjustable Control Collar | Anti-Overrun | Split Cam
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Braking Clutch
URL Producenta
https://www.warnerelectric.com
Waga / LBS
15
Długi Opis
Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 40MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 24VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 2500Lb-in; 2 Stop Collars
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież