https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-PB-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnMlppOHhNRFkyT1RrNU1ESTRNVEkwTmk5SlRrUlhSVXhDVWtGTFJWaGZSVXhmVUVKZlJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA2ZjQ3NjQ0MTMyMGZjNjc4OWY3NTk3YTQ0ZTc5Y2NkYmFmY2ZkMzlhODM4NDY3MjRhZDAxOWJkZjA1NjQzOGQ
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
PB425-12-90
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
Opis
WARNER ELECTRIC PB425-12-90
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 250Lb-in
Nr. katalogowy
PB425-12-90
Nr kat. BDI
955729
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Elektryczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/PB425-12-90/p/955729
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,7
UNSPSC
26112105
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0786582969156
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hollow Bore
Sposób Montażu
Flange Mounted | Shaft
Wskaźnik Napięcia
90VDC
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 250Lb-in
Typ Produktu
Armature Disc
Rodzaj Ruchu
Stopping | Holding
Ruch/Powrót
Coil | Spring
Seria Produktu
PB
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Stan Wyłączenia
Disengagement
Rezystacja Ohm
722Ohm
Ilość Tarcz Ciernych
0
Pozycja Przewodu
External
Zastosowanie
Packaging Machinery | Microfilm Readers | Medical Equipment | Conveyors | Document Feeders | Textile Equipment
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Fractional HP | Zero Backlash
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Braking System
Łańcuch Słów
Electrical
URL Producenta
https://www.warnerelectric.com
Numer Materiałowy producenta
PB425-12-90
Waga / LBS
3.75
Długi Opis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 250Lb-in
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież