NEXEN
NEXEN
837000
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 837000
Caliper Brake; Puck Type; Air Engaged; 80PSI Pressure; 0.125" NPT; Low Coefficient; Bare Aluminum Finish; Open Design
制造商部件号
837000
BDI部件号
460788
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/837000/p/460788
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284160315
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
C02104
名称
Braking System
关键字串
Air
重量/磅
0.5
产品明细
Caliper Brake
产品规格
Caliper Brake; Puck Type; Air Engaged; 80PSI Pressure; 0.125" NPT; Low Coefficient; Bare Aluminum Finish; Open Design
详细描述
Caliper Brake; Puck Type; Air Engaged; 80PSI Pressure; 0.125" NPT; Low Coefficient; Bare Aluminum Finish; Open Design