https://www.bdiexpress.com/medias/INDBNEXXXXXX-0306-N-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNRFUwT1RBd09EZ3lOak01T0M5SlRrUkNUa1ZZV0ZoWVdGaGZNRE13Tmw5T1h6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Nzk0Y2MzYTc4NjE1YmYxODgxYzcwOTY5YWVjNDkwOGQ1OWM0ZDI5NTUxZjRkOWE0NmFkMDkxMzlmMmM1M2RkZA
17201633
Śruby i Nakrętki
BRENNAN
BRENNAN
0306-N-06
BRENNAN BRENNAN
Opis
BRENNAN 0306-N-06
Locknut; Adjustable; 3/8" Tube Outer Diameter; 9/16"-18 TPI; 0.27" Width; Steel Material
Nr. katalogowy
0306-N-06
Nr kat. BDI
17201633
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/ELEMENTY-Z%C5%81%C4%84CZNE/%C5%9Aruby-i%C2%A0Nakr%C4%99tki/0306-N-06/p/17201633
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
F02172
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://brennaninc.com
Szczegóły Produktu
Locknut
Specyfikacja Produktu
Adjustable; 3/8" Tube Outer Diameter; 9/16"-18 TPI; 0.27" Width; Steel Material
Długi Opis
Locknut; Adjustable; 3/8" Tube Outer Diameter; 9/16"-18 TPI; 0.27" Width; Steel Material