Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

451665 https://www.bdiexpress.com/medias/45-1275-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmd4TlM4NU9Ua3lNakUyTkRFeU1Ua3dMelExTFRFeU56VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTgzZDE2YTcyZDNhMTUwZGNhZDE4YzM1OTYzYTU3ZGEzYmQ0NWUyMjI2ZGNmMjEyMDlkOWMwOWQ3Y2JiYWE1MQ
22052770 Csavarok, anyák 

KIMBALL MIDWEST KIMBALL MIDWEST

451665

Leírás

KIMBALL MIDWEST 451665

M16 X 2.0 Thread; 65MM Length; Hex Head Cap Screw; Metric 8.8 Regular Pitch Coarse Thread Zinc Plated

Anyagszám

451665

BDI anyagszám
22052770

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
KIMBALL MIDWEST
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161501
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
F00240
Fõnév
Screw
Kulcsszó karaktersor
Cap
A gyártó URL-je
https://www.kimballmidwest.com
Termék leírás
Cap Screw
Termékleírás
M16 X 2.0 Thread; 65MM Length; Hex Head Cap Screw; Metric 8.8 Regular Pitch Coarse Thread Zinc Plated
Hosszú leírás
M16 X 2.0 Thread; 65MM Length; Hex Head Cap Screw; Metric 8.8 Regular Pitch Coarse Thread Zinc Plated