Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

451675 https://www.bdiexpress.com/medias/45-1275-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmd4TlM4NU9Ua3lNakUyTkRFeU1Ua3dMelExTFRFeU56VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTgzZDE2YTcyZDNhMTUwZGNhZDE4YzM1OTYzYTU3ZGEzYmQ0NWUyMjI2ZGNmMjEyMDlkOWMwOWQ3Y2JiYWE1MQ
22052786 Śruby i Nakrętki 

KIMBALL MIDWEST KIMBALL MIDWEST

451675

Opis

KIMBALL MIDWEST 451675

M16 X 2.0 Thread; 75MM Length; Hex Head Cap Screw; Metric 8.8 Regular Pitch Coarse Thread Zinc Plated

Nr. katalogowy

451675

Nr kat. BDI
22052786

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
KIMBALL MIDWEST
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31161501
Grupa Produktowa BDI
F00240
Nazwa
Screw
Łańcuch Słów
Cap
URL Producenta
https://www.kimballmidwest.com
Szczegóły Produktu
Cap Screw
Specyfikacja Produktu
M16 X 2.0 Thread; 75MM Length; Hex Head Cap Screw; Metric 8.8 Regular Pitch Coarse Thread Zinc Plated
Długi Opis
M16 X 2.0 Thread; 75MM Length; Hex Head Cap Screw; Metric 8.8 Regular Pitch Coarse Thread Zinc Plated