Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

GN 506-5-M3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25188869-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcwTkM4eE1ESTVORGcxTnpBM01qWTNNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhPRGc0TmpsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYTFhYzFhOTA2OWUxM2YxYTc3NzZjODlmY2ZmOGZjNzc3ZGQ0YzFlZjY1YzdiMmJkZjJjM2M2YzIwZTcwM2U1
25195850 Śruby i Nakrętki 

ELESA+GANTER ELESA+GANTER

GN 506-5-M3

Opis

GN 506-5-M3 NAKRĘTKA TEOWA

T-Nut; M3 Thread Size; 12MM Length; 7.7MM Width; Steel; Stainless Steel Ball; Stainless Steel Spring

Nr. katalogowy

GN 506-5-M3

Nr kat. BDI
25195850

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
ELESA+GANTER WWW.ELESA-GANTER.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,1
UNSPSC
31161733
Grupa Produktowa BDI
F00240
Nazwa
T-Nut
URL Producenta
https://www.elesa.com
Szczegóły Produktu
T-Nut
Specyfikacja Produktu
M3 Thread Size; 12MM Length; 7.7MM Width; Steel; Stainless Steel Ball; Stainless Steel Spring
Długi Opis
T-Nut; M3 Thread Size; 12MM Length; 7.7MM Width; Steel; Stainless Steel Ball; Stainless Steel Spring