M8 X 75 SHCS https://www.bdiexpress.com/medias/SROENESCREWX-CAP-SOCHEAD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJobU9DODVPVGt5TWpZNE5EZ3dOVFF5TDFOU1QwVk9SVk5EVWtWWFdGOURRVkJmVTA5RFNFVkJSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2U1NTBmNjNmZjM3NzA0ODcyY2FkMjUwMGE1Yjk1OTA3YmRmMzI3ZDkwMWU0ZWJiN2NjMDhmNzFlY2NhMDg4ZA
18172720 螺纹连接 

BDI APPROVED FASTNR BDI APPROVED FASTNR

M8 X 75 SHCS

描述

BDI APPROVED FASTNR M8 X 75 SHCS

Cap Screw; Socket Head; M8 X 1.25 Thread; 75MM Length; Alloy Steel; Black Finish; Grade 12.9; NC Thread

制造商部件号

M8 X 75 SHCS

BDI部件号
18172720

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FASTENER
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00240
名称
Screw
关键字串
Cap
产品明细
Cap Screw
产品规格
Socket Head; M8 X 1.25 Thread; 75MM Length; Alloy Steel; Black Finish; Grade 12.9; NC Thread
详细描述
Cap Screw; Socket Head; M8 X 1.25 Thread; 75MM Length; Alloy Steel; Black Finish; Grade 12.9; NC Thread