QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
SN24-1221-H
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
Leírás
QA1 PRECISION PROD SN24-1221-H
High Misalignment Spacer; 1.5" Outside Diameter; 0.75" X 4" Total Width; Stainless Steel
Anyagszám
SN24-1221-H
BDI anyagszám
23706394
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/K%C3%B6t%C5%91elemek/SN24-1221-H/p/23706394
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161816
Súly / Kilogramm
0,319
EAN
0806990114204
Termékcsoport - BDI
F00234
Fõnév
Spacer
Kulcsszó karaktersor
High Misalignment
A gyártó URL-je
https://www.qa1.net
Súly / LBS
0.705
Termék leírás
High Misalignment Spacer
Termékleírás
1.5" Outside Diameter; 0.75" X 4" Total Width; Stainless Steel
Hosszú leírás
High Misalignment Spacer; 1.5" Outside Diameter; 0.75" X 4" Total Width; Stainless Steel