B14-ELSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-SL-ER-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJoaFppOHhNRFUxTnpjd01USTVNakEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDFKTVgxTk1YMFZTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNmVjNjk3MTBlNjkxYjgxMTFmNDNhMmJjODhmNjU2ZThlYTFmZTU4ZGQzZmJlODRlMjM3OGUwMGM4Y2E1NWYx
796723 关节轴承 - 径向 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

B14-ELSS

描述

RBC BEARINGS B14-ELSS

Spherical Plain Bearing; 7/8" Bore; 21/32" Housing Width; 1-7/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1.312" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

B14-ELSS

BDI部件号
796723

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400000905
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Extended Inner Ring | Single Fractured Outer Ring | Lubrication Groove in Outer Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
B14ELSS
重量/磅
0.21
详细描述
Spherical Plain Bearing; 7/8" Bore; 21/32" Housing Width; 1-7/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1.312" Overall Width; Relubricatable
总宽
1.312 英寸 | 33.325 毫米
外径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
壳体宽度
0.656 英寸 | 16.662 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新