SKF
SKF
BLRB 366739 A
SKF SKF
描述
SKF BLRB 366739 A
Spherical Plain Bearing; 45MM Bore; 68MM Outside Diameter; 25MM Width
制造商部件号
BLRB 366739 A
BDI部件号
1415268
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/BLRB-366739-A/p/1415268
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570097566
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
B04264
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
产品明细
Spherical Plain Bearing
产品规格
45MM Bore; 68MM Outside Diameter; 25MM Width
详细描述
Spherical Plain Bearing; 45MM Bore; 68MM Outside Diameter; 25MM Width