F20A https://www.bdiexpress.com/medias/INDTRIXXXXXX-21461470-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJoaE1TOHhNRFF5TlRJd05EQXhOVEV6TkM5SlRrUlVVa2xZV0ZoWVdGaGZNakUwTmpFME56QmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTRjMjhhYzY5YWY2MzFjMzA2MDkzY2Y2NTMwNWFmYWNkYzRmYzRhMTRjMDRkZmQ1ZWEzYTY0MDUzMDY5Mzc4NQ
21461470 关节轴承 - 径向 

TRIANGLE MFG TRIANGLE MFG

F20A

描述

TRIANGLE MFG F20A

Spherical Plain Bearing; 1-1/4" Bore; 1-5/8" Housing Width; 2-1/2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stamped Steel Outer Member; Bronze Ball; Open; 1-3/4" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

F20A

BDI部件号
21461470

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TRIANGLE MFG
最低订购量
重量 / Kilogram
0.298
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Stamped Steel
材料 - 滚珠
Bronze
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1-1/4" Bore; 1-5/8" Housing Width; 2-1/2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stamped Steel Outer Member; Bronze Ball; Open; 1-3/4" Overall Width; Relubricatable
总宽
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新