SKF
SKF
GE 25 ES-2RS
SKF SKF
描述
SKF GE25ES-2RS ; 轴承/关节轴承
Spherical Plain Bearing; 25MM Bore; 16MM Housing Width; 42MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 20MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GE 25 ES-2RS
BDI部件号
1418316
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE-25-ES-2RS/p/1418316
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 捷克 | 3 |
BDI- 斯洛伐克 | 1 |
BDI- 墨西哥 | 4 |
BDI- 波兰 | 4 |
BDI- 匈牙利 | 39 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576609305
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE 25 ES-2RS
重量/磅
0.265
详细描述
Spherical Plain Bearing; 25MM Bore; 16MM Housing Width; 42MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 20MM Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
总宽
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米