SKF
SKF
GE 60 ES
SKF SKF
描述
SKF GE60ES ; 轴承/关节轴承
Spherical Plain Bearing; 60MM Bore; 36MM Housing Width; 90MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 44MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
SKF GE60ES
BDI部件号
1418328
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE-60-ES/p/1418328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576609428
重量 / Kilogram
1.03
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE 60 ES
重量/磅
2.425
详细描述
Spherical Plain Bearing; 60MM Bore; 36MM Housing Width; 90MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 44MM Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
总宽
1.732 英寸 | 44 毫米