SKF
SKF
GEZM 100 ESX-2LS
SKF SKF
描述
SKF GEZM 100 ESX-2LS
Spherical Plain Bearing; 25.4MM Bore; 19.05MM Housing Width; 41.275MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 38.1MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GEZM 100 ESX-2LS
BDI部件号
24300624
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GEZM-100-ESX-2LS/p/24300624
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577479006
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.33069
详细描述
Spherical Plain Bearing; 25.4MM Bore; 19.05MM Housing Width; 41.275MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 38.1MM Overall Width; Relubricatable
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米