LHSS-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBRGXXX-SPPL-LHSS-SS-STL-R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoall5OHhNRGN6TVRNMU5UY3dNVEkzT0M5SlRrUkNMVWRDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5TVNGTlRYMU5UWDFOVVRGOVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM1MWFmNGVkZjZiYWFjYThmYjcwMGM0MmQ5YzM4YjhhZDVkMTBlNTFhZDBiZjBiZGJiNTAyMDJhMDBjZWFkZjE
170036 关节轴承 - 径向 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

LHSS-12

描述

BOSTON GEAR LHSS-12

Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.593" Housing Width; 1-7/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Steel Ball; 3/4" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

LHSS-12

BDI部件号
170036

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711484388
重量 / Kilogram
0.092
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Stainless Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Available
可再润滑
Yes
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.201
详细描述
Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.593" Housing Width; 1-7/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Steel Ball; 3/4" Overall Width; Relubricatable
总宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
壳体宽度
0.593 英寸 | 15.062 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.438 英寸 | 36.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新