https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-SBB-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJobU55ODVPREUxTURFNE5UTTJPVGt3TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVRkJNWDFOVVRGOVRWRXhmVTBKQ1gwOVFSVTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhlM2FhYzYzZDg5NmUzODVhMDVkZGFiZGY2YmExNWJhOTM5N2NiMTc4YTgxZDc4YmJkNWRlMDJlZjFiNjExZWM
516573
Łożyska przegubowe - Radial
IKO
IKO
SBB32
IKO IKO
Opis
IKO SBB32
Spherical Plain Bearing; 2" Bore; 1-1/2" Housing Width; 3-3/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 1-3/4" Overall Width; Relubricatable
Nr. katalogowy
SBB32
Nr kat. BDI
516573
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Radial/SBB32/p/516573
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,938
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
4549557053566
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Średnica Zewn. Cale
3.188
Średnica Zewn. Milimetry
80.975
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.ikont.com
Waga / LBS
2.07014
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 2" Bore; 1-1/2" Housing Width; 3-3/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 1-3/4" Overall Width; Relubricatable
Szerokość Całkowita
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Szerokość Obudowy
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież