352864 关节轴承 - 杆端 

SEALMASTER SEALMASTER

CFF 8N

描述

SEALMASTER CFF 8N

Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Female; 1/2-20 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 5/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

CFF 8N

BDI部件号
352864

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 10

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288724780
重量 / Kilogram
0.322
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
1/2-20 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Chrome Plated Ball | With Zerk Type Grease Fitting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商内部编号
1490801000
重量/磅
0.29
详细描述
Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Female; 1/2-20 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 5/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚珠宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新