

INA
INA
GAL15-DO
INA INA
描述
INA GAL15-DO
Rod End Bearing; 15MM Bore; 10MM Housing Width; Male; M14 X 2; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 12MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
GAL15-DO
BDI部件号
1173018
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/GAL15-DO/p/1173018
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802524598
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M14 X 2
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Lubrication Hole in Housing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GAL15DO
重量/磅
0.309
详细描述
Rod End Bearing; 15MM Bore; 10MM Housing Width; Male; M14 X 2; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 12MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
壳体宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
滚珠宽度
0.472 英寸 | 12 毫米