INA
INA
GIHRK60-UK-2RS-B
INA INA
描述
INA GIHRK60-UK-2RS-B
Rod End Bearing; 60MM Bore; 50MM Housing Width; Female; M58 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Teflon Liner; 44MM Ball Width; Not Relubricatable; 2 Seals Enclosure
制造商部件号
GIHRK60-UK-2RS-B
BDI部件号
1173504
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/GIHRK60-UK-2RS-B/p/1173504
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802529128
重量 / Kilogram
5.4
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M58 X 1.5
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | Teflon
可再润滑
No
外壳
2 Seals
其它特点
3 Piece | Hydraulic Rod End | Short Internal Thread | With Thread Clamping Device | Maintenance Free | Lip Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GIHRK60UK2RS
重量/磅
11.91
详细描述
Rod End Bearing; 60MM Bore; 50MM Housing Width; Female; M58 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Teflon Liner; 44MM Ball Width; Not Relubricatable; 2 Seals Enclosure
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
滚珠宽度
1.732 英寸 | 44 毫米
壳体宽度
1.969 英寸 | 50 毫米