GIL25-UK https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GI-UK-FML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJneE5TOHhNRFV5TURBd01EQTJPVFkyTWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUhTVjlWUzE5R1RVeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzliNzkxOTA3YjE2ZTY5N2MwODM5YTcyOTMxYzYzODViNzY0ZTVjOTcxYzY3ZmM2MTA1NDhiYjE5OGY2MjkzZQ
18313177 关节轴承 - 杆端 

INA INA

GIL25-UK

描述

INA GIL25-UK ; 轴承/关节轴承

Rod End Bearing; 25MM Bore; 17MM Housing Width; Female; M24 X 2; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 20MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

INA GIL25-UK

BDI部件号
18313177

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802526479
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M24 X 2
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GIL25UK
重量/磅
1.411
详细描述
Rod End Bearing; 25MM Bore; 17MM Housing Width; Female; M24 X 2; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 20MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
壳体宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
滚珠宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新