HF-6CG https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBRGXXX-SPPL-RE-HF-CG-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnM1lTOHhNRFkyTlRRNU9EZzJPVGM1TUM5SlRrUkNMVWRDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUlSbDlEUjE5R1RVeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ1ZjFkOGJkZDNjYTQ1MDJlMmY3ZDk0ZjM5YzcxYjgxNmY5NGIwNGUzOGMzMzRlMTAwZWYwMGI1ODI0ZTlmY2Q
169812 关节轴承 - 杆端 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

HF-6CG

描述

BOSTON GEAR HF-6CG

Rod End Bearing; 3/8" Bore; 13/32" Housing Width; Female; 3/8-24 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 1/2" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

HF-6CG

BDI部件号
169812

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711481738
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
3/8-24 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Available
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
Oil Impregnated Sintered Bronze Insert | Commercial | Corrosion Resistant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商内部编号
48173
重量/磅
0.16
详细描述
Rod End Bearing; 3/8" Bore; 13/32" Housing Width; Female; 3/8-24 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 1/2" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
壳体宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
滚珠宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新