BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HF-7G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR HF-7G
Rod End Bearing; 7/16" Bore; 0.437" Housing Width; Female; 7/16-20 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 0.562" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
HF-7G
BDI部件号
169873
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/HF-7G/p/169873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711482360
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
7/16-20 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Available
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
Oil Impregnated Sintered Bronze Insert | Precision | Corrosion Resistant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商内部编号
48236
重量/磅
0.2
详细描述
Rod End Bearing; 7/16" Bore; 0.437" Housing Width; Female; 7/16-20 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 0.562" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
滚珠宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米
壳体宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米