18254554
Gömbcsuklós fejek
HEIM
HEIM
HF8C
HEIM HEIM
Leírás
HEIM HF8C
Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Female; 1/2-20 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 5/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Anyagszám
HF8C
BDI anyagszám
18254554
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/G%C3%B6mbcsukl%C3%B3s-fejek/HF8C/p/18254554
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171508
Súly / Kilogramm
0,118
EAN
0637400155230
Termékcsoport - BDI
B04286
Csapszeg profil
Female
Rögzítőmenet
1/2-20 UNF
A menet iránya
Right Hand
Gördülő elem
Spherical Plain Bearing
Anyag - külső tag
Steel
Anyag - csapágygolyó
Steel
Anyag - bélés
Brass
Újrakenhető
No
tömítettség
Open
Egyéb jellemzők
4 Piece
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Vámtarifszám
8483.30.80.55
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Rod End Plain Spherical
A gyártó URL-je
https://www.rbcbearings.com
Súly / LBS
0.26
Hosszú leírás
Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Female; 1/2-20 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 5/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Furat
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Ház szélessége
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Golyószélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés