HEIM
HEIM
HFE4M
HEIM HEIM
描述
HEIM HFE4M
Spherical Plain Rod End Bearing; 0.25" Bore; 0.281" Housing Wid
制造商部件号
HFE4M
BDI部件号
15093554
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/HFE4M/p/15093554
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04286
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.05
产品明细
Spherical Plain Rod End Bearing
产品规格
0.25" Bore; 0.281" Housing Wid
详细描述
Spherical Plain Rod End Bearing; 0.25" Bore; 0.281" Housing Wid