18252426
Kĺbové ložiskové hlavice
HEIM
HEIM
HM8G
HEIM HEIM
Popis
HEIM HM8G
Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Male; 1/2-20 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 5/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Katalógové číslo výrobcu
HM8G
BDI #
18252426
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/K%C4%BAbov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-hlavice/HM8G/p/18252426
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171508
Váha / Kilogram
0,118
EAN
0637400156770
Vnútorný priemer - palce
0.5
Vnútorný priemer – milimetre
12.7
Šírka hlavice - palce
0.5
Šírka hlavice – milimetre
12.7
Profil čapu
Male
Montážne závit
1/2-20 UNF
Smer závitu
Right Hand
Točivý element
Spherical Plain Bearing
Materiál – vonkajšieho členu
Steel
Materiál – guľôčky
Steel
Materiál – vložka
Brass
Šírka guľôčky - palce
0.625
Šírka guľôčky – milimetre
15.875
Znova lubrikovateľný
Yes
Kryt
Open
Ostatné vlastnosti
4 Piece | Chrome Plated Ball
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.55
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Rod End Plain Spherical
URL výrobcu
https://www.rbcbearings.com
Váha / libry
0.26
Dlhý popis
Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Male; 1/2-20 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 5/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov