对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

KI 16-12.189-3.0 GśŕWKA CIŇGNA https://www.bdiexpress.com/medias/INDASKBRGXXX-SPPL-RE-KI-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnMU55ODVOek00TmpBME5UYzJOems0TG1wd1p3fDI5YTEwNWNmYmEwOTFiZWZiNTNiZTJiYTY3N2FiNzdjOTU1NzUzNzBhZGRkMTc0Y2QxZjQ5ZmVkMjM1ZDQwMzY
15075676 关节轴承 - 杆端 

ASKUBAL ASKUBAL

KI 16-12.189-3.0 GśŕWKA CIŇGNA

描述

ASKUBAL KI 16-12.189-3.0 GśŕWKA CIŇGNA

Rod End Bearing; 16MM Bore; 15MM Housing Width; Female; M16; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 21MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

KI 16-12.189-3.0 GśŕWKA CIŇGNA

BDI部件号
15075676

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 4

品牌
制造商名称
ASKUBAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M16
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Bronze
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
详细描述
Rod End Bearing; 16MM Bore; 15MM Housing Width; Female; M16; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 21MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
壳体宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
滚珠宽度
0.827 英寸 | 21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新