对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

LHSA5 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-LHSA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmhqWlM4eE1EZ3pOekF3TlRrMU9URTVPQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlRFaFRRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWNmZWIzYzEyOGM1MjdjMDEyMjgxZGZlMDRmODAxN2MyNWNlZTA3YWYyYjE5M2MzZmI1MTQzNzYxZmQzNTI1ZQ
17219092 关节轴承 - 杆端 

IKO IKO

LHSA5

描述

IKO LHSA5

Rod End Bearing; 5MM Bore; Female; M5 X 0.8; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 11.1MM Ball Width; Not Relubricatable

制造商部件号

LHSA5

BDI部件号
17219092

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557036170
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M5 X 0.8
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Die Cast Zinc Alloy
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Copper
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.0594
详细描述
Rod End Bearing; 5MM Bore; Female; M5 X 0.8; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 11.1MM Ball Width; Not Relubricatable
滚珠宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米
壳体宽度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新